ナカバヤシ
カラーポケットアルバム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
収納サイズ
L2段
L
L2段
色
ブラック
ホワイト
イエロー
ピンク
グリーン
ブラック
全10種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31488014
品番
アカ-PCL-40-D
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
クリアな表紙とカラーの台紙がキレイな、シンプルで使い勝手のよいアルバムです。
色
ブラック
収納枚数(枚)
L判40
質量(g)
73
タイプ
溶着式
収納サイズ
L2段
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
202×155×10
台紙
ポリプロピレン製L判2段ポケット3層カラー台紙10枚
表紙仕様
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応