曜日別特売
LUWK-K2-OY Wリングかける~の台紙アルバム ナカバヤシ 31488048

Wリングかける~の台紙アルバム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
収納サイズKG2段
オレンジイエロー
内容量1冊注文コード31488048品番LUWK-K2-OY
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

特殊紙の手触り感がのこるハードカバータイプの力ラフル表紙です。棚に収納するとき、背がある仕様なのでリングタイプでも、スッキリ収納できます。見聞きの良いセパレートタイプのリングなので、スクラップ風に文字やイラストを描くときも、リングが邪魔になりません。※「Mi piace la vita fellce」(伊)幸せな生活が好き

オレンジイエロー質量(g)377収納サイズKG2段寸法(縦×横×厚さ)(mm)251×204×13台紙かける~の台紙(白)8枚(貼付有効サイズ:縦235×横159mm)表紙仕様特殊紙ポリプロピレン貼(マットタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする