ナカバヤシ
チェキスクエア用ポケットアルバム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ホワイト
ピンク
グリーン
ホワイト
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31488215
品番
TOSY-CKSQ-20-W
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
nstax square SQ10チェキスクエアサイズに対応したポケットアルバム
色
ホワイト
収納枚数(枚)
チェキスクエア20
質量(g)
50
タイプ
溶着式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
115×105×20
台紙
ポリプロピレン製1段ポケット3層黒エンボス台紙10枚
表紙仕様
布地(綿)
RoHS指令(10物質対応)
対応