SCDC01-BK コンパクトデジカメ SAC 31488375

SCDC01-BK コンパクトデジカメ SAC 31488375
SCDC01-BK コンパクトデジカメ SAC 31488375
SCDC01-BK コンパクトデジカメ SAC 31488375
SCDC01-BK コンパクトデジカメ SAC 31488375
SCDC01-BK コンパクトデジカメ SAC 31488375
SCDC01-BK コンパクトデジカメ SAC 31488375
SCDC01-BK コンパクトデジカメ SAC 31488375
SCDC01-BK コンパクトデジカメ SAC 31488375

コンパクトデジカメ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード31488375品番SCDC01-BK
参考基準価格(税別)¥7,980販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

レトロな低解像度から4Kの高解像度まで対応するコンパクトデジタルカメラです。 640×480の低解像度の設定があり、レトロ感のある画像を簡単に撮影できます。 オートフォーカス&スマイル検出で、自動で顔にピントが合い、笑顔を検出して自動でシャッターを切ります。 コンパクト設計でポケットに入れて持ち歩きできます。 120gの軽量設計で、長時間使用しても手が疲れません。 付属のUSB Type-Cケーブルで簡単にでき、モバイルバッテリーからの充電にも対応します。 小型・軽量・多機能なので贈り物にもお勧めです。

仕様●フォーマット(写真):JPEG●フォーマット(動画):MP4●フォーマット(動画/音声コーデック):H.264●写真解像度:44M(補間)、12M、0.3M●動画解像度:3840×2160/30fps(補間)、2688×1520/30fps、1920×1080/60fps30fps、1280×720/120fps60fps30fps寸法(mm)115×54×70質量(g)約120(バッテリー含む)レンズF/3.2、f=7.36mm有効画素数約1300万画素フォーカスオートフォーカス記録メディアmicroSDカード(最大128GB/Class10以上)イメージセンサーCMOSセンサー
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする