SKCP01 キッズカメラ SAC 31488391

SKCP01 キッズカメラ SAC 31488391
SKCP01 キッズカメラ SAC 31488391
SKCP01 キッズカメラ SAC 31488391
SKCP01 キッズカメラ SAC 31488391
SKCP01 キッズカメラ SAC 31488391
SKCP01 キッズカメラ SAC 31488391
SKCP01 キッズカメラ SAC 31488391
SKCP01 キッズカメラ SAC 31488391

キッズカメラ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード31488391品番SKCP01
参考基準価格(税別)¥6,248販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

その場でプリントできるキッズ向けデジタルカメラです。 撮影した写真をその場で簡単にモノクロ印刷できます。 印刷紙ロール2個が付属しており、約100枚分の印刷ができます。 ロールは別売で追加できます。

仕様●フォーマット(写真):JPEG●フォーマット(動画):MP4●フォーマット(動画/音声コーデック):ADPCM●写真解像度:48M(補間)、20M(補間)、8M(補間)、5M(補間)、3M(補間)、2M、1M●動画解像度:1920×1080/30fps(補間)、1280×720/30fps、640×480/30fps寸法(mm)95×86×43質量(g)約210(バッテリー含む)レンズF2.8、f=3.56mm有効画素数約200万画素フォーカス固定焦点記録メディアmicroSDカード(最大256GB/Class10以上)イメージセンサーCMOSセンサー
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする