ナカバヤシ
折り畳みポケット PP L判3X2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1冊
注文コード
31488906
品番
ア-TPL-240-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
見開きで写真が12枚入る6面アルバムに収納に便利な折りたたみタイプが登場!台紙は写真が映える黒台紙。汚れに強く手軽に使えるPP表紙です。
色
ホワイト
収納枚数(枚)
L判240
仕様
背見出しポケット付
質量(g)
440
タイプ
溶着式
収納サイズ
L3段
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
297×162×50
台紙
ポリプロピレン製L判3段×2列ポケット3層黒エンボス台紙20枚
表紙仕様
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応