曜日別特売
A01p-14段-695GRY カウチソファKAN セルタン 31489161

A01p-14段-695GRY カウチソファKAN セルタン 31489161
A01p-14段-695GRY カウチソファKAN セルタン 31489161
A01p-14段-695GRY カウチソファKAN セルタン 31489161
A01p-14段-695GRY カウチソファKAN セルタン 31489161
A01p-14段-695GRY カウチソファKAN セルタン 31489161
A01p-14段-695GRY カウチソファKAN セルタン 31489161
A01p-14段-695GRY カウチソファKAN セルタン 31489161
A01p-14段-695GRY カウチソファKAN セルタン 31489161
A01p-14段-695GRY カウチソファKAN セルタン 31489161
A01p-14段-695GRY カウチソファKAN セルタン 31489161
A01p-14段-695GRY カウチソファKAN セルタン 31489161

カウチソファKAN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台材質【中材】スチールパイプ、ウレタン、ポケットコイル。【生地】合成皮革。注文コード31489161品番A01p-14段-695GRY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

二人掛け用のカウチソファ。肘と背は14段階リクライニング。座面はポケットコイル仕様。

材質【中材】スチールパイプ、ウレタン、ポケットコイル。【生地】合成皮革。質量(kg)16サイズ2人掛け奥行(mm)735~1090幅(cm)130~168高さ(cm)48.5~65.5脚高(cm)15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする