曜日別特売
AG-775T 高輝度自動探知グリーンレーザー墨出し器 アックスブレーン 31489468

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AG-775T 高輝度自動探知グリーンレーザー墨出し器 アックスブレーン 31489468
AG-775T 高輝度自動探知グリーンレーザー墨出し器 アックスブレーン 31489468
AG-775T 高輝度自動探知グリーンレーザー墨出し器 アックスブレーン 31489468
AG-775T 高輝度自動探知グリーンレーザー墨出し器 アックスブレーン 31489468
AG-775T 高輝度自動探知グリーンレーザー墨出し器 アックスブレーン 31489468
AG-775T 高輝度自動探知グリーンレーザー墨出し器 アックスブレーン 31489468
AG-775T 高輝度自動探知グリーンレーザー墨出し器 アックスブレーン 31489468

高輝度自動探知グリーンレーザー墨出し器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード31489468品番AG-775T
参考基準価格(税別)¥217,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

自動探知機能搭載のダイレクトグリーンレーザー墨出し器!!
受光器側からレーザー墨出器に指示を送り、たちラインを地墨線にピタリと合わせる事が可能です。
探知可能範囲はクラス最長の最大25mで遠距離でもラクラク探知。作業効率が格段にアップします。
本体を自由に回転できるリモコンモード、 、より鮮明なレーザーライン光を照射できる高輝度モード搭載!!

付属品単3アルカリ乾電池(テスト用)×11、専用充電式リチウムイオン電池パック、専用充電器、受光器、受光器用バイス、レーザーメガネ、収納ケース、 肩掛けベルト、取扱説明書質量(kg)1.4(乾電池含まず)使用温度範囲(℃)-10~+45電源単3アルカリ乾電池×4本または専用リチウムイオン電池パック(レーザー部)、単3アルカリ乾電池×4本(モータードライブ部)精度水平・垂直 ±1mm/10m、鉛直 ±1mm/5m表示【電池交換】レーザー部及びモータードライブ部 パイロットランプ点滅(※レーザー部とモーター部の電池は独立してますので、それぞれに警告機能があります。)連続使用時間【全ライン照射時】単3アルカリ乾電池:約3.5時間(高輝度モード:約2時間) / 専用リチウムイオン電池パック:約9.5時間(高輝度モード:約6時間)(専用リチウムイオン電池パック 充電時間:約3時間)光源【ラインレーザー光源】緑色半導体レーザー515nm±2%【地墨レーザー光源】赤色半導体レーザー650nm自動補正範囲±2°(範囲外は全ライン光点滅及びブザー音にて警告)制動方式磁気制動方式回転機構360度(自動探知機能及びリモコン機能付)防塵防水性能保護等級IP54相当光出力5mW以下 クラス2(JIS C6802:2018)ライン幅(mm)1.5直径×高さ(mm)102×225 (突出部を除く)パルス幅×周波数受光器モード:40μs/10kHz±10%、高輝度モード:240μs/2.8kHz±10%
注意
※AG-775Tは水しぶきからは保護されますが雨天時の使用、特にレーザー照射ガラスや受光窓に水滴が付くと正しくレーザーを照射及び受光できません。必ず照射ガラスや受光窓の水滴を拭き取ってからご使用ください。
※警告:ルーペ、拡大鏡、顕微鏡及び双眼鏡などの光学器具を用いてレーザー出力を観察すると、目に危険を及ぼす場合があります。ビームを覗き込まないこと。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする