ナカバヤシ
写真台紙 スクエア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
収納サイズ
Lサイズ
Lサイズ
KGサイズ
2Lサイズ
色
ホワイト
ピンク
ブル-
ホワイト
ブラック
全12種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31489965
品番
VML-101-W
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
Vカットマット台紙が入った写真用二つ折り台紙です。マット台紙カラーは表紙に合わせたカラーにしています。
色
ホワイト
寸法(mm)
マット外:153×153、マット窓:76×116
質量(g)
120
収納サイズ
Lサイズ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
164×166×6
仕様
マット中枠両面テープ付
台紙
L判2面Vカットマット台紙(クッション貼合1.0mm厚)(収納用紙サイズ:127×89mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応