ナカバヤシ
100年アルバム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31490078
品番
アH-JHO-150-W
参考基準価格(税別)
¥3,110
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
銀塩写真からインクジェット写真まで美しく永く保存100年台紙を使用しています。
色
ホワイト
付属品
タイトルカード付
質量(g)
900
タイプ
ロッ骨式
穴数
25
収納サイズ
四ツ切
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
325×275×18
台紙
四ツ切サイズ・100年台紙10枚(貼付有効サイズ: 縦315×横230mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応