曜日別特売
アL-JHO-121-W ライトアルバム ジムシリーズ ナカバヤシ 31490114

ライトアルバム ジムシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
シロ
台紙四ツ切サイズ・ライトフリー台紙(方眼入)12枚(貼付有効サイズ:縦315×横242mm)
内容量1冊注文コード31490114品番アL-JHO-121-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,000

ライトフリー台紙だから、台紙に直接メモ書きできます。

シロ台紙四ツ切サイズ・ライトフリー台紙(方眼入)12枚(貼付有効サイズ:縦315×横242mm)付属品分類用替背見出し付質量(g)800タイプロッ骨式穴数25収納サイズ四ツ切寸法(縦×横×厚さ)(mm)325×285×23

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31490114アL-JHO-121-W65709569アL-JHO2-121-WアL-JHO-121-W ライトアルバム ジムシリーズ ナカバヤシ 65709569ライトアルバム ジムシリーズナカバヤシ1冊
2,398
税込2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31490157
2020-09-10
用途: アルバム整理
有限会社小倉技研

かさばらなくてよい。この程度の重さと厚みはコスパ抜群。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする