ナカバヤシ
ライトアルバム ジムシリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
色
ブルー
赤
青
白
紺
黒
台紙
四ツ切サイズ・ライトフリー台紙(方眼入)10枚(貼付有効サイズ:縦315×横242mm)
15R
ライトフォート
全16種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31490166
品番
アL-JHO-71-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,470
ライトフリー台紙だから、台紙に直接メモ書きできます。
色
ブルー
台紙
四ツ切サイズ・ライトフリー台紙(方眼入)10枚(貼付有効サイズ:縦315×横242mm)
付属品
分類用替背見出し付
質量(g)
630
タイプ
ロッ骨式
穴数
25
収納サイズ
四ツ切
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
324×285×18
RoHS指令(10物質対応)
対応