ナカバヤシ
PHOTOぶくろ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(10枚)
1袋(8枚)
1袋(10枚)
収納サイズ
L・ハガキ
2L
L・ハガキ
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
31490227
品番
PEV-KG-101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥220
材質は素朴な風合いのあるクラフト紙、裏面には一言添えられるメモ欄付きです。
旅行やイベントの写真を入れたり、ちょっとした小物を入れてプチギフトのラッピングなどにもご使用いただけます。
色
カメラ
材質
クラフト紙
寸法(縦×横)(mm)
182×117
収納サイズ
L・ハガキ
収納寸法(mm)
(最大)約165×115
RoHS指令(10物質対応)
対応