ナカバヤシ
ゴールドライン替台紙
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(5枚)
1セット(10枚)
1セット(5枚)
収納サイズ
Sサイズ
Lサイズ
Sサイズ
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
31490543
品番
ア-SR-5A
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
ゴールドライン説明ゴールドライン台紙とは、フリー台紙の綴じ部分をゴールドのラインで装飾した、高級感のある台紙です。
グリーン購入法
適合
付属品
補充用ビス2本付
タイプ
ビス式用
穴数
2
寸法(縦×横)(mm)
298×288
収納サイズ
Sサイズ
台紙
Sサイズ・ゴールドライン台紙5枚(貼付有効サイズ:縦288×横243mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応