曜日別特売
アL-MYR-10 ライトアルバム替台紙 ナカバヤシ 31490613

ライトアルバム替台紙

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(10枚)タイプバインダー式注文コード31490613品番アL-MYR-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥600

ライト台紙とは、ペン・マーカーなどで台紙に絵や文字を直接書き込むことができる台紙です。台紙の原料に100%バージンパルプを使用しているため、薄くて軽く、収納に場所をとりません。台紙の端にはストッパーテープがあり、フィルムが台紙から剥がれるトラブルや、貼り戻しの際にシワができるのを防ぎます。

収納サイズマガジンサイズタイプバインダー式穴数10寸法(縦×横)(mm)298×204台紙マガジンサイズ・ライト方眼入フリー台紙10枚(貼付有効サイズ:縦288×横173mm)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31490613アL-MYR-1065709587アL-MYR2-10アL-MYR-10 ライトアルバム替台紙 ナカバヤシ 65709587ライトアルバム替台紙ナカバヤシ1冊(10枚)
699
税込769
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31490604
2020-09-10
用途: アルバム整理
有限会社小倉技研

厚みが薄くてよい。これくらいでしっかりしているのが使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする