ナカバヤシ
デコルーレ タイトルカード2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
スイーツ
スイーツ
アニマル
ベビー
アニバーサリー
ナチュラル
フキダシ
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31491277
品番
ATC-102-1
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
鉛筆やペンなどでカードに直接書き込みができます。アルバムづくりに便利な型抜きタイプのタイトルカードです。
色
スイーツ
セット内容
7柄×各2枚
材質
上質紙+箔
質量(g)
12
寸法(幅W×高さH)(mm)
(カード)40~85×12~70
RoHS指令(10物質対応)
対応