曜日別特売
VPS-L-BR Vカットペーパースタンド 差込式 ナカバヤシ 31492257

Vカットペーパースタンド 差込式

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
収納サイズL
ブラウン
内容量1枚注文コード31492257品番VPS-L-BR
参考基準価格(税別)¥470販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

差込式の為、繰り返しご使用いただけます。プリントと保護シートは上部スリットから出し入れします。キャンバスのような質感でインテリアとしてもギフトとしても使いやすい風合いの紙を採用しました。

ブラウン質量(g)70収納サイズL外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)マット:166×126×5収納寸法(mm)127×89仕様透明保護シート付、スタンド・吊り下げ穴付台紙Vカットマット台紙(クッション貼合2.0mm厚)RoHS指令(10物質対応)対応画面寸法(mm)118×80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31492275
2021-08-30
用途: 記念写真入れ
St.Beam医療・福祉・介護関連業

記念写真の配布で簡単なフレームを探していました。安価で上品な仕上がりになりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする