曜日別特売
DTS-03-BK デュラソフトケース DBLTACT 31492548

DTS-03-BK デュラソフトケース DBLTACT 31492548
DTS-03-BK デュラソフトケース DBLTACT 31492548
DTS-03-BK デュラソフトケース DBLTACT 31492548
DTS-03-BK デュラソフトケース DBLTACT 31492548
DTS-03-BK デュラソフトケース DBLTACT 31492548
DTS-03-BK デュラソフトケース DBLTACT 31492548
DTS-03-BK デュラソフトケース DBLTACT 31492548
DTS-03-BK デュラソフトケース DBLTACT 31492548

デュラソフトケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約280×210×150
内容量1個注文コード31492548品番DTS-03-BK
参考基準価格(税別)¥3,370販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

耐久性と柔らかさを兼ね備えた新素材!
厚手のEVAで柔らかいクッションが道具の出し入れをより快適に!
安全コードがかけやすい大きめハトメ(2か所)
内ポケットあり
切込巾60mm
Y型ハーネス対応
摩擦の激しい底部に補強あり
内ポケット3ヶ所付
両サイドポケット付

ブラック質量(g)約414ベルト幅(mm)約60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約280×210×150深さ(mm)3段:(約145/約170/約205
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする