曜日別特売
フ-DPW-A5-BR デジタルプリントフレーム ナカバヤシ 31493133

デジタルプリントフレーム

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
収納サイズA5判/2L判(マット使用時)
ブラウン
内容量1枚注文コード31493133品番フ-DPW-A5-BR
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

マット台紙使用で2種類のサイズに対応できます。

ブラウン寸法(mm)マット窓:168×117質量(g)160収納サイズA5判/2L判(マット使用時)外形寸法(縦×横)(mm)フレーム:242×180収納寸法(mm)210×148RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31493264
2023-02-01
用途: 賞状を入れる為に購入しました。
宮本暗算研究塾Max

賞状を入れて飾っています。安価でありながら質感も良く、とても立派に見えます。商品もしっかりとした梱包で送られて来ました。また、こちらでお願いしようと思いました。

対象商品 : 31493115
2022-11-06
用途: 写真のプレゼント用
サービス業

値段の割に高級感があって、郵便局のレターパックで送れるので、重宝しています。

対象商品 : 31493167
2022-08-04
用途: 子供の記念写真に
株式会社おりおん卸売・小売業

小学校入学時の集合写真に丁度良いサイズでした。
追加で注文しました。

対象商品 : 31493203
2022-04-16
用途: 壁面装飾
その他業種

A4サイズのポスターを飾る為にフレームをブルーと白の2点購入しました。白の方を包装されていたビニール袋から出しただけでフレームの一部が欠けました。たぶん粘着力強めのビニール袋のテープ部分に触れてしまったからでしょうが、それにしても、それだけの事で…がっかりですが返品とかも面倒くさいので、何とか自分で補修して使おうと思います。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
お客様からのご指摘は、担当部署に申し伝えさせていただきます
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする