フ-ACS-PC アクリルクリアフレーム スタンドタイプ ナカバヤシ 31493474

フ-ACS-PC アクリルクリアフレーム スタンドタイプ ナカバヤシ 31493474
フ-ACS-PC アクリルクリアフレーム スタンドタイプ ナカバヤシ 31493474

アクリルクリアフレーム スタンドタイプ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
収納サイズポストカードプリント用
内容量1枚注文コード31493474品番フ-ACS-PC
参考基準価格(税別)¥1,720販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

2枚のアクリル板にプリントを挟み、ビスで固定します。※スタンド棒の取り付け位置を替える事でフレームの縦置き・横置きが可能です。

収納サイズポストカードプリント用仕様アクリル板(3.0mm厚の2枚合わせ)、イラスト入、スタンド棒2本付質量(g)250外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)フレーム:148×198×6収納寸法(mm)102×152RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31493499
2024-07-11
用途: 社内表彰の表彰状を入れて贈呈
製造業

すっきりとしていて、中の入れ替えも簡単ですし、強度もありますので満足です。

対象商品 : 31493499
2023-07-31
用途: 会議室内
製造業

ISO認証取得証明書を会議室に設置する為に購入。
アクリル板は、クリアで見やすくスッキリしているので
どの部屋に置いても邪魔にならないと思う

1が参考にしています
対象商品 : 31493474
2023-03-18
用途: ポストカードを挟んで飾りました!
その他業種

写真を撮る友達の作品のポストカードで、
大切に記念にしたいと思い
購入させて頂きました。
届いて早速、飾って
気分が上がっています^ ^
100均と全然違い、分厚くしっかりしていて
丈夫でカッコよく 買って良かったでした!
お早い発送も有難うございました!

対象商品 : 31493499
2022-10-05
用途: いただいた絵をクリアフレームに入れて飾っております。
その他業種

福祉施設で働いておりますが、利用者の方が描いた絵をいただきますので皆さんからいただいた絵をフレームに入れて飾っております。とても美しく絵が引きたっております。ありがとうございました。

対象商品 : 31493483
2022-09-29
用途: 賞状を飾ります
株式会社 ボディケアジャパン

注文の頻度は少ないですが、とてもしっかりしていて、組み立ても簡単です。

対象商品 : 31493465
2022-09-07
用途: 家族写真を飾る為に使用
サービス業

デザインがシンプルで気に入りました。また作りもしっかりしていて満足です。

対象商品 : 31493499
2022-02-28
用途: 各、許可証・認定証等に使用。
株式会社新鮮便運輸・通信業

枠がなくシンプルさがとても綺麗で来客スペースに飾っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする