フ-ACH-A3 アクリルクリアフレーム ハンギングタイプ ナカバヤシ 31493517

アクリルクリアフレーム ハンギングタイプ

(1件のレビュー)
収納サイズA3判プリント用
内容量1枚注文コード31493517品番フ-ACH-A3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,160販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
収納サイズA3判プリント用仕様アクリル板(3.0mm厚の2枚合わせ)、イラスト入、吊下げ用スチールワイヤー付(タテ吊り用、ヨコ吊り用各1本付)、フック用金具4個付質量(g)1200外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)フレーム:357×480×6収納寸法(mm)297×420RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※壁に取り付ける金具(フック)は付属しておりません。市販の壁の種類にあった専用金具(フック)をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31493508
2023-06-21
用途: リーフレットの展示

壁かけでも、棚置きでも、どちらもOKです。ハンギング用のワイヤは、思っていたよりはしっかりとした太さです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする