ナカバヤシ
アクリルクリアフレーム ハンギングタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
収納サイズ
B3判プリント用
A4判プリント用
A3判プリント用
B3判プリント用
A2判プリント用
B2判プリント用
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31493526
品番
フ-ACH-B3
参考基準価格(税別)
¥7,650
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
収納サイズ
B3判プリント用
仕様
アクリル板(3.0mm厚の2枚合わせ)、イラスト入、吊下げ用スチールワイヤー付(タテ吊り用、ヨコ吊り用各1本付)、フック用金具4個付
質量(g)
1800
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
フレーム:429×580×6
収納寸法(mm)
364×515
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※壁に取り付ける金具(フック)は付属しておりません。市販の壁の種類にあった専用金具(フック)をご使用ください。