曜日別特売
フ-TQW-301-W 木製スクエアフレーム ナカバヤシ 31494095

木製スクエアフレーム

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
収納サイズ2L判
ホワイト
内容量1枚注文コード31494095品番フ-TQW-301-W
参考基準価格(税別)¥2,040販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

縦置き、横置き両方でお使いいただけます。

ホワイト質量(g)340収納サイズ2L判外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)フレーム:237×237×15収納寸法(mm)220×220仕様スタンド付材質フレーム:木製/表面フィルム貼、透明板:PET(1mm厚)、マット:Vカットマット台紙(1mm厚)タイプ縦横兼用RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-01
用途: 自作同版画作品をギャラリーで展示するのに使いました
yummy english studio教育・研究機関

おおきさもちょうどいいし、軽い、木目がある本物の木製額 様々な作品に主張過ぎずに品よくまとまります 高級感がある

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする