ナカバヤシ
フォトランク フレームケース スヌーピー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ブルー
ピンク
ブルー
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31495888
品番
ア-FTPC-202-2
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ホコリ除けにもなる透明プラスチックカバー付きです。60枚の写真を収納することができるので、飽きずにいろいろな写真を楽しめます。
色
ブルー
収納枚数(枚)
L判60
質量(g)
155
タイプ
リング式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
166×175×15
台紙
かける~のエアー台紙(白)8枚(貼付有効サイズ:タテ140×ヨコ130mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応