富士グローブ
MD-33 メダリスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1双
注文コード
31496177
品番
7727
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ワーキングの頂点を極める
従来の2倍の厚みを実現
雨に濡れても柔らかい
耐摩耗性に優れたハイパーマテリアル
サイズ
M
全長(cm)
21.5
材質
人工皮革
入数(双)
1
加工
内縫マジック
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
21