富士グローブ
MD-33 メダリスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1双
注文コード
31496186
品番
7728
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ワーキングの頂点を極める
従来の2倍の厚みを実現
雨に濡れても柔らかい
耐摩耗性に優れたハイパーマテリアル
サイズ
L
全長(cm)
22.5
材質
人工皮革
入数(双)
1
加工
内縫マジック
中指長(cm)
7.8
手のひらまわり(cm)
22