888-921BYE サインキュート2 ユニット 31499265

サインキュート2

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1台文字内容置場材質表示透明PET樹脂(穴左2右2)裏印刷 白PET樹脂(穴左2右2)表印刷注文コード31499265品番888-921BYE
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
注水ウェイトと一体型のコンパクト設計です。

付属品プラスチックビス8個付材質高密度ポリエチレン寸法(mm)340Φ×1017H質量(kg)2(満水時:約10)イエロー文字内容置場タイプ片面表示材質表示透明PET樹脂(穴左2右2)裏印刷 白PET樹脂(穴左2右2)表印刷表示寸法(mm)606×230×1厚トラスコ品番819-3846取付方式スタンド式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31499125
2021-02-14
用途: 看板として
hair studio GENEサービス業

駐車場表示看板さがしてました。デザインが可愛く、小ぶりでもしっかりアピールしてくれていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする