クルマや精密機械をいじるわけではなく、通販家具などの簡単な組立や増し締めなどの家族が使うため購入しました。ほかにハンマーが入っていたら、なお良いと思いました。
娘家族が10ミリのボルトを緩める工具すら所有してなかったのでプレゼントしました。家電やミニバイクのメンテナンスにあれば便利です。
コスパ最高 原付の軽い整備ならこれで十分希望ですがもう少し横縦を小さくして厚みを持たせて対応できないかなコンパクトだとメットインに入れて持ち運びも便利
必要最小限の工具が揃っていて使いやすいです。欲しかったのは13mmのソケットレンチでしたが、一式揃っていたので良かったです。
工具セットがなかったのでコンパクトなものを購入。ちょっとしたことならこれで十分だと思います。専用箱付なのでなくさなし。
非常時の保険のため、主にラゲッジスペースへの収納を目的に購入しました。必要最小限の工具はセットされていますが、後から工具を買い足した際の収納スペースが少しでもあれば尚良いと思いました。
作業場に何でこれがあってこれが無いというストレスからもう必要最低限の一括になったものを買おうと購入。
この前急にドアノブ交換に出動しましたが滞りなく済ませられました。
ケース入りは便利です。
ドライバーは軽くマグネットがきいて良かった。
収納ケース便利です。