DC-036-12R(48317) モジライナー交換テープ PLUS(プラス)[文具] 31507175

DC-036-12R(48317) モジライナー交換テープ PLUS(プラス)[文具] 31507175
DC-036-12R(48317) モジライナー交換テープ PLUS(プラス)[文具] 31507175
DC-036-12R(48317) モジライナー交換テープ PLUS(プラス)[文具] 31507175
DC-036-12R(48317) モジライナー交換テープ PLUS(プラス)[文具] 31507175
DC-036-12R(48317) モジライナー交換テープ PLUS(プラス)[文具] 31507175
DC-036-12R(48317) モジライナー交換テープ PLUS(プラス)[文具] 31507175

モジライナー交換テープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード31507175品番DC-036-12R(48317)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥180

おしゃれに文字を目立たせる。マーキングテープ、モジライナーの交換テープ。
文字をおしゃれに目立たせる!いつものマーキングをモジライナーでするだけで、ノートや手帳が一気におしゃれに。
色やデザインにこだわった綺麗なテープ!マーキングペンでは表現できない写真や画材のタッチを表現。テープならではのデザインです。
機能性も抜群!テープでマーキングをするので文字のにじみ、裏移り、手が汚れるということがありません。
使い方いろいろ!マーキングだけではなくギフトカードのデコレーションとしても使えます。工夫次第で使い方の幅が広がります。
※本品のみでの使用はできません。本体(別売)と一緒にご利用下さい。

水彩オレンジテープ幅(mm)6テープ長さ(m)6材質本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS)
注意
※テープの上からペンなどで書き込むことはできません。※交換テープ専用キャップ付です。※本品のみでの使用はできません。本体(別売)と一緒にご利用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする