曜日別特売
ZR1-VK1RMZB 大型真空ユニット (ZR1-VK1R~) SMC 31507612

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

大型真空ユニット (ZR1-VK1R~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m手動操作方式(B)ロック式ドライバ操作形注文コード31507612品番ZR1-VK1RMZB
参考基準価格(税別)¥39,160販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能

リード線取出方法(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(B)ロック式ドライバ操作形CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ(K1)供給弁:ダブルSOL(SYJ3233-X126);破壊弁:N.C(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC3破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし・ブラケットB付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする