簡単セキュリティで安心・安全。気になる個人情報をサッと隠せる優れもの、個人情報保護スタンプ。大がかりなシュレッダーが無くても手軽に個人情報を隠せます。ローラー式だから長い宛名もノックしてコロコロッ。隠せる長さが自由自在。曲面やデコボコ面にも対応できて使い方がさらに広がるローラータイプのケシポンです。印面はシリーズ最大55mmのワイドタイプ。宅配便の送り状の宛名や、クレジットカード明細書、書類など隠ぺい範囲が広いものに最適。段ボールやクッション封筒などに添付された宅配便伝票などのデコボコした面や筒状郵便物の宛名など曲面にも対応できます。手でちぎった郵便物は可燃ゴミとなりますが、ケシポンで隠した郵便物などは資源ゴミとして廃棄することができます。 印刷物に多いゴシック体・明朝体を見えにくくする新開発特殊印面パターン。※完全にデータの隠ぺい、抹消をするものではありません。
押し方なのか、部分的にスタンプがつかないことがあります。一度で全体が消えればと思います。
重要な個人情報の入った書類はこれでかんたんにわからなくなります。これはすばらしいです。
印刷済み用紙の再利用に使用しています。ワンタッチで情報が完全に消える為、楽です。
シュレッダーにかける書類もありますが、シュレッダーにかけず必要部位だけ消せてゴミに出せるので大変助かっています。近くのホームセンターより安かったので、こちらで購入しました。弱点はマジックで書いてあるものは消えないことですかね。
届いたときに外装の段ボールは、変形などなかったのに本体はケースから出ていた。ちゃんと中身が段ボールの中で動かないような工夫はしてほしい。
ノック式なので使用中以外にインクで汚れる事がない。