WH-644(48755) 修正テープ ホワイパー (Whiper) PT (6m) PLUS(プラス)[文具] 31508252

WH-644(48755) 修正テープ ホワイパー (Whiper) PT (6m) PLUS(プラス)[文具] 31508252
WH-644(48755) 修正テープ ホワイパー (Whiper) PT (6m) PLUS(プラス)[文具] 31508252
WH-644(48755) 修正テープ ホワイパー (Whiper) PT (6m) PLUS(プラス)[文具] 31508252
WH-644(48755) 修正テープ ホワイパー (Whiper) PT (6m) PLUS(プラス)[文具] 31508252
WH-644(48755) 修正テープ ホワイパー (Whiper) PT (6m) PLUS(プラス)[文具] 31508252
WH-644(48755) 修正テープ ホワイパー (Whiper) PT (6m) PLUS(プラス)[文具] 31508252
WH-644(48755) 修正テープ ホワイパー (Whiper) PT (6m) PLUS(プラス)[文具] 31508252
WH-644(48755) 修正テープ ホワイパー (Whiper) PT (6m) PLUS(プラス)[文具] 31508252
WH-644(48755) 修正テープ ホワイパー (Whiper) PT (6m) PLUS(プラス)[文具] 31508252

修正テープ ホワイパー (Whiper) PT (6m)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)4
色(本体)ペールグリーン
内容量1個注文コード31508252品番WH-644(48755)
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

若い女性に人気のカラーリングで、ペンポーチに収まりやすいペン型ボディの修正テープ。
テープ幅を変更しやすいカラーリング、本体と交換テープの組み合わせを自由に変更できます。
消したい所をピッタリ消せる、引いて1行、押して1文字の2WAY機能。
持ちやすいペン型ボディ、筆記具感覚で自然な使い心地のペン型。ペンケースにもすっきり収納でき、持ち運びにも便利です。
なめらかな使い心地で重ね引きに強く、修正位置がわかりやすくなっています。
テープ交換式でエコロジー、本体の両端を引っ張るだけで簡単に交換できます。

テープ幅(mm)4テープ長さ(m)6色(本体)ペールグリーン仕様交換タイプ材質93%再生樹脂(本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS))タイプタテ引き外形寸法(mm)W113×D19×H26グリーン購入法適合商品タイプ本体(交換タイプ)繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

【PLUS】修正テープ WHIPER PT ホワイパーPT
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする