曜日別特売
WH-635(46389) 修正テープ ホワイパー (Whiper) ミニローラー MR (6m) PLUS(プラス)[文具] 31508548

WH-635(46389) 修正テープ ホワイパー (Whiper) ミニローラー MR (6m) PLUS(プラス)[文具] 31508548
WH-635(46389) 修正テープ ホワイパー (Whiper) ミニローラー MR (6m) PLUS(プラス)[文具] 31508548
WH-635(46389) 修正テープ ホワイパー (Whiper) ミニローラー MR (6m) PLUS(プラス)[文具] 31508548
WH-635(46389) 修正テープ ホワイパー (Whiper) ミニローラー MR (6m) PLUS(プラス)[文具] 31508548
WH-635(46389) 修正テープ ホワイパー (Whiper) ミニローラー MR (6m) PLUS(プラス)[文具] 31508548
WH-635(46389) 修正テープ ホワイパー (Whiper) ミニローラー MR (6m) PLUS(プラス)[文具] 31508548
WH-635(46389) 修正テープ ホワイパー (Whiper) ミニローラー MR (6m) PLUS(プラス)[文具] 31508548
WH-635(46389) 修正テープ ホワイパー (Whiper) ミニローラー MR (6m) PLUS(プラス)[文具] 31508548
WH-635(46389) 修正テープ ホワイパー (Whiper) ミニローラー MR (6m) PLUS(プラス)[文具] 31508548

修正テープ ホワイパー (Whiper) ミニローラー MR (6m)

(2件のレビュー)
取扱い終了
テープ幅(mm)5
色(本体)ベビーピンク
内容量1個注文コード31508548品番WH-635(46389)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥260

筆記具感覚で自然な使い心地のペン型修正テープ。
持ちやすいペン型ボディでペンケースにすっきり収納でき、持ち運びにも適しています。
消したい所をピッタリ消せる 引いて1行、押して1文字の2WAY機能。
なめらかな使い心地。ヘラ式に比べてテープの引きが軽くなめらかです。
ワンタッチ開閉キャップ、指1本でワンタッチ開閉するキャップを採用。使用しない時にはしっかりとヘッド部分を保護します。
ヘッドと機構部分を残したエコ設計の交換テープ。本体の両端を持って左右に引っ張るだけで簡単に交換できます。

テープ幅(mm)5テープ長さ(m)6仕様交換タイプ材質95%再生樹脂(本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS))外形寸法(mm)W110×D18×H25色(本体)ベビーピンクグリーン購入法適合商品タイプ本体(交換式)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31508566
2023-06-12
用途: 事務作業に

ずっとこれを使っていますが、本体は良いのです。
詰替の箱入りを販売して下さい。
バラで購入しても良いのですが、箱入りの方が管理しやすいです。

対象商品 : 31508557
2018-08-02
用途: 修正テープ
株式会社遠藤製作所製造業

他社で品切れだったのでこちらで発注。何年も愛用しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする