PLUS(プラス)[文具]
修正テープ ホワイパー (Whiper) エコ 交換テープ (7m) 20個パック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
テープ幅(mm)
5
4
5
色(本体)
グリーン
イエロー
グリーン
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
31508663
品番
WH-305TR-20P(42285)
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ホワイパー ECO 専用交換テープ20個入。
交換テープの無駄を最小限に抑えた修正テープ。
カートリッジの廃棄する部品を最小限にしたエコロジー設計。地球にやさしいデザインです。
テープ幅(mm)
5
テープ長さ(m)
7
適合
ホワイパーエコ5mm幅専用交換テープ
材質
74%再生樹脂(本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS)
エコマーク認定
認定
色(本体)
グリーン
商品タイプ
交換テープ
エコマーク認定番号
18 112 238
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※4mm・5mmに互換性がなく本体と同じテープ幅のものにしか使えません。
※本品(交換テープ)のみでの使用はできません。本体(別売)と一緒にご利用ください。