曜日別特売
WH-106T(42260) 修正テープ ホワイパー (Whiper) ホワイパー V (10m) PLUS(プラス)[文具] 31508697

WH-106T(42260) 修正テープ ホワイパー (Whiper) ホワイパー V (10m) PLUS(プラス)[文具] 31508697
WH-106T(42260) 修正テープ ホワイパー (Whiper) ホワイパー V (10m) PLUS(プラス)[文具] 31508697
WH-106T(42260) 修正テープ ホワイパー (Whiper) ホワイパー V (10m) PLUS(プラス)[文具] 31508697
WH-106T(42260) 修正テープ ホワイパー (Whiper) ホワイパー V (10m) PLUS(プラス)[文具] 31508697
WH-106T(42260) 修正テープ ホワイパー (Whiper) ホワイパー V (10m) PLUS(プラス)[文具] 31508697
WH-106T(42260) 修正テープ ホワイパー (Whiper) ホワイパー V (10m) PLUS(プラス)[文具] 31508697
WH-106T(42260) 修正テープ ホワイパー (Whiper) ホワイパー V (10m) PLUS(プラス)[文具] 31508697
WH-106T(42260) 修正テープ ホワイパー (Whiper) ホワイパー V (10m) PLUS(プラス)[文具] 31508697
WH-106T(42260) 修正テープ ホワイパー (Whiper) ホワイパー V (10m) PLUS(プラス)[文具] 31508697

修正テープ ホワイパー (Whiper) ホワイパー V (10m)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)6
色(本体)ブルー
内容量1個注文コード31508697品番WH-106T(42260)
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

便利で使いやすい修正テープ「ホワイパーV」
間違えた文字もサッと修正できます。
交換の簡単な詰め替えタイプのロングセラー商品。
交換式だから経済的。

テープ幅(mm)6テープ長さ(m)10仕様テープ交換式材質100%再生樹脂(本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS))外形寸法(mm)W124×D16×H43エコマーク認定認定色(本体)ブルーグリーン購入法適合商品タイプ本体(交換式)エコマーク認定番号18 112 239繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする