曜日別特売
WH-505(42331) 修正テープ ホワイパー (Whiper) ミニ (7m) PLUS(プラス)[文具] 31509065

WH-505(42331) 修正テープ ホワイパー (Whiper) ミニ (7m) PLUS(プラス)[文具] 31509065
WH-505(42331) 修正テープ ホワイパー (Whiper) ミニ (7m) PLUS(プラス)[文具] 31509065
WH-505(42331) 修正テープ ホワイパー (Whiper) ミニ (7m) PLUS(プラス)[文具] 31509065
WH-505(42331) 修正テープ ホワイパー (Whiper) ミニ (7m) PLUS(プラス)[文具] 31509065
WH-505(42331) 修正テープ ホワイパー (Whiper) ミニ (7m) PLUS(プラス)[文具] 31509065

修正テープ ホワイパー (Whiper) ミニ (7m)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)5
色(本体)ブルー
内容量1個注文コード31509065品番WH-505(42331)
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

小さくって使いやすい、コンパクトタイプの修正テープ「ホワイパー MINI」
コンパクトなボディに7mのテープを収納。
コンパクトなミニサイズなので、ペンケースに入れやすく、持ち運びにも便利です。
オフィスでもご家庭でも大活躍の修正テープです。
使い切りタイプ。

テープ幅(mm)5テープ長さ(m)7仕様使い切りタイプ材質91%再生樹脂(本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS))外形寸法(mm)W68×D15×H35エコマーク認定認定色(本体)ブルーアズワン品番65-0384-26グリーン購入法適合商品タイプ本体(使い切り)エコマーク認定番号18 112 241
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31509056
2020-05-01
用途: 仕事
その他業種

色々な商品が有るのですが、携帯用にもう少し小さいサイズの取り扱いが有ると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする