ホッチキス強力タイプ。
とじ位置調節は階段状になっており、紙の厚さに対してどの針が適しているかわかります。(目安です)
針がつまった場合でも、フレーム先端があくので簡単に針が取り除けます。(スライドオープンフレーム)
簡単な方法で分解できるので、材質ごと(金属、樹脂)に分別廃棄できます。
本体は堅固な鋼板製なので、安定感があり抜群のとじ性能です。
個装体積はハンドルをロックする工夫によりメーカー従来比で約20%減容化しています。
針装填100本。
使用針:NO.50(6・10・15mm)
とじ枚数:PPC用紙約2枚~130枚。
とじ位置調節:5~69mm
※書類の枚数や厚さに適した針をご使用ください。
プラスNo.50以外の針は使用しないでください。