曜日別特売
NO.420(30428) ペーパーパンチ(穴あけ枚数34枚) PLUS(プラス)[文具] 31509774

NO.420(30428) ペーパーパンチ(穴あけ枚数34枚) PLUS(プラス)[文具] 31509774
NO.420(30428) ペーパーパンチ(穴あけ枚数34枚) PLUS(プラス)[文具] 31509774
NO.420(30428) ペーパーパンチ(穴あけ枚数34枚) PLUS(プラス)[文具] 31509774
NO.420(30428) ペーパーパンチ(穴あけ枚数34枚) PLUS(プラス)[文具] 31509774
NO.420(30428) ペーパーパンチ(穴あけ枚数34枚) PLUS(プラス)[文具] 31509774
NO.420(30428) ペーパーパンチ(穴あけ枚数34枚) PLUS(プラス)[文具] 31509774
NO.420(30428) ペーパーパンチ(穴あけ枚数34枚) PLUS(プラス)[文具] 31509774
NO.420(30428) ペーパーパンチ(穴あけ枚数34枚) PLUS(プラス)[文具] 31509774
NO.420(30428) ペーパーパンチ(穴あけ枚数34枚) PLUS(プラス)[文具] 31509774
NO.420(30428) ペーパーパンチ(穴あけ枚数34枚) PLUS(プラス)[文具] 31509774

ペーパーパンチ(穴あけ枚数34枚)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード31509774品番NO.420(30428)
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

書類や資料のファイリングには欠かせない、2穴パンチ。
オフィスはもちろん、ご家庭やショップなどに置いて使うことも多い便利な穴あけパンチです。
ねらった位置にしっかりあけられる、2穴あけペーパーパンチ。4穴をあけたい時も、ペーパーガイドで簡単にあけられます。
奥行調整ガイドを使って穴奥行を3段階に調整できます。
ガイド対応サイズ:A4 B5 A5(長辺・短辺)、A3 B4(短辺)、B6(長辺)、888(A4-4穴)
穿孔能力:PPC用紙約34枚

穿孔能力(枚)約34(PPC用紙)仕様4穴ガイド対応、穴奥行調節機能材質52%再生樹脂(受底:50%再生ポリエチレン(PE)、ゲージ:60%再生ABS、センター:60%再生ABS、センター用バネ:POM)ブルー質量(g)550穴径(Φmm)6(穴奥行10・12・14)外形寸法(mm)W116×D136×H110穴数2穴間隔(mm)80アズワン品番65-0442-23グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31509774
2023-08-07
用途: 職場の書類整理
教育・研究機関

少々圧綴じの書類でもパンチできる。パンチ穴の位置が調整できるので、ファイルに合わせてパンチできる。重宝しています。レバーを下げた状態で置いておけるとなお良い。

対象商品 : 31509774
2017-09-11
用途: 書類の整理
建設業・工事業

100円ショップで購入したものは、即破壊してしまいました。
A4ファイルの保存するためガイド付きでokです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする