曜日別特売
CP-106(35443) ダブルクリップ PLUS(プラス)[文具] 31510483

CP-106(35443) ダブルクリップ PLUS(プラス)[文具] 31510483
CP-106(35443) ダブルクリップ PLUS(プラス)[文具] 31510483
CP-106(35443) ダブルクリップ PLUS(プラス)[文具] 31510483
CP-106(35443) ダブルクリップ PLUS(プラス)[文具] 31510483
CP-106(35443) ダブルクリップ PLUS(プラス)[文具] 31510483
CP-106(35443) ダブルクリップ PLUS(プラス)[文具] 31510483
CP-106(35443) ダブルクリップ PLUS(プラス)[文具] 31510483

ダブルクリップ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10個)
サイズ
内容量1箱(10個)注文コード31510483品番CP-106(35443)
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

しっかりはさめるダブルクリップ、シンプルだから使いやすい定番の形。
銀色の取っ手の部分を指でつまむとクリップが開き、簡単に用紙を挟めます。
挟んだ後は折りたためる取っ手なので、書類をスマートにまとめられます。
もともとは書類向けのクリップでしたが、はさむ力がゼムクリップより強いので、使いかけの袋の封や、結束バンドの替わり、取っ手部分を利用したハンガー用途、簡易のカードスタンド、フォトスタンドとしてなど、さまざまな用途で使用できオフィスだけでなく、ご家庭でも大活躍のダブルクリップです。

サイズブラック綴じ枚数40枚クリップ幅(mm)15材質本体:鉄酸化皮膜、ハンドル:鉄・ニッケルメッキ繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-17
用途: 事務作業時
建設業・工事業

ダブルクリップは毎回購入しています。品質・価格にも非常に満足しています
今後も継続購入します

対象商品 : 31510465
2023-03-05
用途: 書類まとめ
ライツ

少し多めの書類(10枚以上くらい)をまとめておく時はゼムクリップではなくてこのクリップでとめるようにしています。シルバーの持ち手が折り返せるのが秀逸です。

対象商品 : 31510404
2020-10-23
用途: 屋外 遮光ネットの止め金具として使用

屋外で使用なので錆等への耐久性が不明。
(目的外で使用するので仕方ないですが)

対象商品 : 31510508
2019-09-02
用途: 書類整理に使用
建設業・工事業

レシートや請求書などをまとめるのに使っています。大きなサイズのクリップだとかさばるので極豆サイズがお気に入りです。開くときはキツ過ぎないので軽い力でも開きます。

対象商品 : 31510404
2017-10-12
用途: 図面、書類の綴り

破損することがあまりない、コンパクトで使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする