曜日別特売
CP-500(81953) クリップケース PLUS(プラス)[文具] 31510754

CP-500(81953) クリップケース PLUS(プラス)[文具] 31510754
CP-500(81953) クリップケース PLUS(プラス)[文具] 31510754
CP-500(81953) クリップケース PLUS(プラス)[文具] 31510754
CP-500(81953) クリップケース PLUS(プラス)[文具] 31510754
CP-500(81953) クリップケース PLUS(プラス)[文具] 31510754

クリップケース

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード31510754品番CP-500(81953)
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

少量の書類の整理・仮止めに便利なゼムクリップを入れる収納ケースです。
収納口のマグネットが小さなクリップをしっかりキープ。
細かくてバラつくクリップをスッキリまとめて整理できるクリップケースです。
見た目も可愛く、デスクに置いていても邪魔にならないコンパクトサイズ。

材質ポリスチレン(PS-HI)再生樹脂100%グリーン購入法適合付属品ゼムクリップ長さ約29mm(PLUS大型クリップ(No.1))約120個入り仕様取り出し口部分にマグネット付きのクリップケースブラック外形寸法(mm)W76×D62×H40繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-23
用途: 事務作業 - 書類整理
サービス業

他の色とのサイズ等は全く同じですが、
黒い机を使用しているので、机の上に置いたままにしていても、
机の色が保護色となり、机の上の文具がゴチャついて見えることもなく、
置き場所を固定すれば、丸みがあるおかげで、より違和感なく設置感が高まります。
よく見かける事務所や事務机の上は、机の色、マットの色、他の文具の色合いから、ぱっと見、整理されててもゴチャついて見えることがあるので、
黒が一番しっくりきてます。
夏場は、窓際だと熱くなるのでやけどに注意が必要です。

対象商品 : 31510763
2017-05-05
用途: 作業終了時の日報整理

色の種類が多いので。目立つ色に選択出来てよかったです。

対象商品 : 31510745
2022-11-20
用途: 書類をまとめる時に
教育・研究機関

デザインや色が好みで購入しましたが、デスク上ではちょっと邪魔になっています。横に広いよりも高さがあった方が良かったなと、幾つも買ってしまってから後悔。

対象商品 : 31510745
2022-11-17
用途: 書類をまとめる時に
教育・研究機関

デザインや色が好みで購入しましたが、デスク上ではちょっと邪魔になっています。横に広いよりも高さがあった方が良かったなと、幾つも買ってしまってから後悔。

対象商品 : 31510745
2021-03-29
用途: 事務
株式会社キムラ卸売・小売業

ホワイトが、クリーム色みたいなホワイトなので、白の
方が良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする