曜日別特売
NS-200(28055) シールはがし PLUS(プラス)[文具] 31512766

NS-200(28055) シールはがし PLUS(プラス)[文具] 31512766
NS-200(28055) シールはがし PLUS(プラス)[文具] 31512766
NS-200(28055) シールはがし PLUS(プラス)[文具] 31512766
NS-200(28055) シールはがし PLUS(プラス)[文具] 31512766
NS-200(28055) シールはがし PLUS(プラス)[文具] 31512766
NS-200(28055) シールはがし PLUS(プラス)[文具] 31512766
NS-200(28055) シールはがし PLUS(プラス)[文具] 31512766

シールはがし

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(50mL)注文コード31512766品番NS-200(28055)
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509

「シールはがし」粘着テープ・ラベル・値札剥がしに、「落書き消し」油性マジック・クレヨン落としに、「のり落とし」粘着剤・スプレーのり落としに使える、3役タイプのスーパークリーナー。
規制フロンを使用しない製造方法を採用。またスプレー類ではオゾン層を破壊する成分を含まないガスを使用しています。
※布、紙、スチロール樹脂、ゴム等の素材、ニスやうるし、車のステッカーなどの塗装面には不適です。

仕様シールはがしに便利なヘラ付き。(キャップにヘラを収納できます)成分イソプロピルアルコール、ミネラルスピリット、界面活性剤、LPG
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31512766
2023-12-03
用途: 椅子の貼り紙後に
アロマハウスSakura教育・研究機関

感染対策でレザー椅子に長期間貼っていた貼り紙を剥がした後に使用しました。小さいのに優秀で便利です。
もっと大容量が欲しいです。

対象商品 : 31512766
2022-12-27
用途: マシンメンテナンス
建設業・工事業

本来の使用目的ではないが、操作盤の油汚れを取るのに重宝しています。

対象商品 : 31512766
2022-09-06
用途: 日用品
医療・福祉・介護関連業

購入したもののシールはがしがきれいにできないときに、便利

対象商品 : 31512766
2020-09-24
用途: ビニールの机カバーの汚れ落とし時
その他業種

机の上にカバーとしてビニールを敷いているが、新聞のチラシなどをその上に置くと、張り付いて汚れてしまうが、これを使うとキレイに落ちてとても良い。

2が参考にしています
2020-06-09
用途: キッチンシンクとガス台境目に貼ってあったアルミテープをはがすために
株式会社サンワシステム建設業・工事業

前任者が貼っていたアルミテープが、(上記 どの作業に使用か)
剥がれにくくて困まり、モノタロウさんで購入しました。
附属の棒を使ったら、傷もつかないくて、綺麗にアルミテープは、
剥がれました。ついでに、タイルについていた油と塊も取れました。
スプレー商品によくある、裏の説明に、「よくふるべきか どうか」もう少し わかりやすく表示されたらもっと 手早くできると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 31512766
2019-02-06
用途: 窓ガラスのしーとはがし
サービス業

昔からあるもので、過去使ったことがあり、ガラスに残ったノリがよく落ちます。

対象商品 : 31512766
2018-09-09
用途: 両面テープのベタつき
ガチャポンキングダム卸売・小売業

匂いはありますが、とても簡単に落ちます。
スプレーなので楽ですし、小さいから使いやすい。
ヘラもついててオススメです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする