曜日別特売
KM-302(44274) メクリッコ ラバータイプ PLUS(プラス)[文具] 31513283

KM-302(44274) メクリッコ ラバータイプ PLUS(プラス)[文具] 31513283
KM-302(44274) メクリッコ ラバータイプ PLUS(プラス)[文具] 31513283

メクリッコ ラバータイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個(4個)注文コード31513283品番KM-302(44274)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥180

しっかりめくれる強い摩擦力の特殊ラバーの指サック。
リング形状なので長時間着けたままでもムレにくく、他の事務作業も楽にできます。
摩擦抵抗の高い素材を使用しているので、紙がスムーズにめくれます。
紙をめくる以外にも、爪・指先の保護や、PC・ゲーム機などの滑り止めなどにも便利に使えます。

サイズM仕様抗菌仕様材質合成ゴム※溶ける恐れがありますので、除光液類・油脂類・塩化ビニル(PVC)製品に接触させたり、接触させたものを衣類のポケットに入れたままにしないで下さい。長さ(mm)14グリーン内径(Φmm)o14.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31513283KM-302(44274)48855965KM-302(44751)KM-302(44274) 指サック メクリッコ ラバータイプ PLUS(プラス)[文具] 48855965指サック メクリッコ ラバータイプPLUS(プラス)[文具]1袋(4個)
179
税込197
色に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙めくり/事務用スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする