曜日別特売
FC-124DP(89607) デジャヴカラーズ クリアーファイル(溶着式) PLUS(プラス)[文具] 31515697

FC-124DP(89607) デジャヴカラーズ クリアーファイル(溶着式) PLUS(プラス)[文具] 31515697
FC-124DP(89607) デジャヴカラーズ クリアーファイル(溶着式) PLUS(プラス)[文具] 31515697
FC-124DP(89607) デジャヴカラーズ クリアーファイル(溶着式) PLUS(プラス)[文具] 31515697
FC-124DP(89607) デジャヴカラーズ クリアーファイル(溶着式) PLUS(プラス)[文具] 31515697
FC-124DP(89607) デジャヴカラーズ クリアーファイル(溶着式) PLUS(プラス)[文具] 31515697
FC-124DP(89607) デジャヴカラーズ クリアーファイル(溶着式) PLUS(プラス)[文具] 31515697
FC-124DP(89607) デジャヴカラーズ クリアーファイル(溶着式) PLUS(プラス)[文具] 31515697

デジャヴカラーズ クリアーファイル(溶着式)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ポケット数24
トマトレッド
内容量1冊注文コード31515697品番FC-124DP(89607)
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

グラデーションでファイルがすっきり!グラデ管理!
「DEJA VU COLORS」が提唱する<グラデーション管理>とは、色を機能と捉え、文字情報に頼らずに、直感的に書類を管理する考え方です。
ファイルの色が欠けたり、並び順が入れ替わったりすると、違和感を持ち、自然と元の位置に戻そうとします。
色で管理ができるデジャヴ カラーズシリーズはこれまでのファイル整理方法を変える、効率的で簡単なファイリングをご提案します。
グラデーション管理で、文字情報に頼らないファイル整理が可能。
厚めの中紙入り!新聞や雑誌からの切り抜き、写真や、思い出のチケットなどのスクラップにも適した、しっかりめの厚さの中紙入りです。
中紙には、レイアウトしやすい中心線&ガイドを印刷しています。
触って感じるファイルの上下!触っただけでポケットの上下を確認できる、凹凸のしるし付。
うっかり逆さに持ってポケットの中身を落とす心配がありません。

サイズA4-Sトマトレッド厚さ(mm)表紙:0.6外形寸法(mm)縦307×横240×背幅15ポケット数24仕様厚めの中紙入り材質表紙:63%再生ポリプロピレン(PP)、ポケット:ポリプロピレン(PP)(エンボスタイプ)50μm(0.05mm)、中紙:上質紙グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする