曜日別特売
FL-021SE(88305) 背幅伸縮フラット セノバス エコノミー 樹脂とじ具 PLUS(プラス)[文具] 31516503

 

FL-021SE(88305) 背幅伸縮フラット セノバス エコノミー 樹脂とじ具 PLUS(プラス)[文具] 31516503
FL-021SE(88305) 背幅伸縮フラット セノバス エコノミー 樹脂とじ具 PLUS(プラス)[文具] 31516503
FL-021SE(88305) 背幅伸縮フラット セノバス エコノミー 樹脂とじ具 PLUS(プラス)[文具] 31516503
FL-021SE(88305) 背幅伸縮フラット セノバス エコノミー 樹脂とじ具 PLUS(プラス)[文具] 31516503
FL-021SE(88305) 背幅伸縮フラット セノバス エコノミー 樹脂とじ具 PLUS(プラス)[文具] 31516503
FL-021SE(88305) 背幅伸縮フラット セノバス エコノミー 樹脂とじ具 PLUS(プラス)[文具] 31516503
FL-021SE(88305) 背幅伸縮フラット セノバス エコノミー 樹脂とじ具 PLUS(プラス)[文具] 31516503
FL-021SE(88305) 背幅伸縮フラット セノバス エコノミー 樹脂とじ具 PLUS(プラス)[文具] 31516503
FL-021SE(88305) 背幅伸縮フラット セノバス エコノミー 樹脂とじ具 PLUS(プラス)[文具] 31516503
FL-021SE(88305) 背幅伸縮フラット セノバス エコノミー 樹脂とじ具 PLUS(プラス)[文具] 31516503
FL-021SE(88305) 背幅伸縮フラット セノバス エコノミー 樹脂とじ具 PLUS(プラス)[文具] 31516503
FL-021SE(88305) 背幅伸縮フラット セノバス エコノミー 樹脂とじ具 PLUS(プラス)[文具] 31516503

背幅伸縮フラット セノバス エコノミー 樹脂とじ具

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズA4タテ
ブルー
内容量1冊注文コード31516503品番FL-021SE(88305)
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

書類の量に応じて、背幅の調節が可能なフラットファイル。
書類の出し入れが簡単な横入れ式とじ具!書類をセットしたらとじ具を横にスライドさせるだけ。
書類量に対して最適な厚さで使用できるので、保管スペースの効率化が図れます。

サイズA4タテ材質表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:ポリプロピレンタイプタテ型ブルー外形寸法(mm)縦302×横220×背幅18~98エコマーク認定認定収納枚数800枚穴数2穴間隔(mm)80グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 222
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 納品書を綴る
みやじま歯科クリニック医療・福祉・介護関連業

年始は薄いところから始まり、年末には厚くなるので、それに対応できるところがよい。

対象商品 : 31516503
2023-09-08
用途: 請求書の綴りに
サービス業

使いやすくて本当に買ってよかったです。
綴じ具がフォルダから離れないのもいいです。
また購入したいと思います。

対象商品 : 31516546
2022-12-24
用途: 書類の保存
教育・研究機関

背幅を調整できるので、スペースを無駄にすることなく収納できて便利です。

対象商品 : 31516503
2022-05-18
用途: 保存用

材質はメジャーなフラットファイルと同程度、ただし厚みがあるので少し強度がある。保存用として使用するには、安くて良い商品です。

対象商品 : 53708735
2021-04-22
用途: 事務書類の整理に
教育・研究機関

綴る書類がどんどん増えてパンパンなんて経験ありませんか?
このファイルなら厚さが可変。しかも丈夫です。だから、重用しています。

対象商品 : 31516512
2020-05-30
用途: 書類資料保管
久名木建築設計サービス業

かさばらないのとお値打ちなので必要最小限が大満足です。

対象商品 : 31516503
2019-09-03
用途: 書類保管
有限会社八代機工

書類を保管するときに、背幅がのびるこのファイルは重宝します。
造りもしっかりしているし、満足しています。

対象商品 : 31516503
2019-03-14
用途: 資料の整理に
有限会社 阿久根海産製造業

一年間を通して、資料がまとまって、とてもいいいです。
いちねんごとに

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする