曜日別特売
FL-041SS(82298) 背幅伸縮フラット セノバス 樹脂とじ具 PLUS(プラス)[文具] 31516896

FL-041SS(82298) 背幅伸縮フラット セノバス 樹脂とじ具 PLUS(プラス)[文具] 31516896
FL-041SS(82298) 背幅伸縮フラット セノバス 樹脂とじ具 PLUS(プラス)[文具] 31516896
FL-041SS(82298) 背幅伸縮フラット セノバス 樹脂とじ具 PLUS(プラス)[文具] 31516896
FL-041SS(82298) 背幅伸縮フラット セノバス 樹脂とじ具 PLUS(プラス)[文具] 31516896
FL-041SS(82298) 背幅伸縮フラット セノバス 樹脂とじ具 PLUS(プラス)[文具] 31516896
FL-041SS(82298) 背幅伸縮フラット セノバス 樹脂とじ具 PLUS(プラス)[文具] 31516896
FL-041SS(82298) 背幅伸縮フラット セノバス 樹脂とじ具 PLUS(プラス)[文具] 31516896
FL-041SS(82298) 背幅伸縮フラット セノバス 樹脂とじ具 PLUS(プラス)[文具] 31516896
FL-041SS(82298) 背幅伸縮フラット セノバス 樹脂とじ具 PLUS(プラス)[文具] 31516896
FL-041SS(82298) 背幅伸縮フラット セノバス 樹脂とじ具 PLUS(プラス)[文具] 31516896

背幅伸縮フラット セノバス 樹脂とじ具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズA5-S
ブルー
タイプタテ型
内容量1冊注文コード31516896品番FL-041SS(82298)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥300

背幅がのびて、たっぷり1000枚収納・最大とじ厚10cm。とじ具・表紙の再利用可能な新環境スタイル!
書類量に対して最適な厚さで使用できるので、保管スペースの効率化が図れます。
ワンタッチ横入れ式とじ具・・・とじ具の開閉は中央のツマミを上げるだけのワンタッチ操作。書類をセットしたら、とじ具を横にスライドさせるだけ
。とじ足を穴に通すわずらわしさがなく、書類の出し入れが簡単にできます。
とじ具、とじ足は着脱が可能な設計・・・表紙と簡単に分別できます。表紙はつづりひも(別売)を通すことで保存用の板目表紙のかわりとして再利用できます。
つづりひもで保存しておけば可燃ゴミとして一括廃棄も可能です。
とじ具、とじ足は替え表紙(別売)に取りつけることで、くり返し利用できます(目安10回)。
表紙にあいた穴の秘密は…保存時に固定:表紙に開き防止穴があり、ひもを通して表紙を固定でき、ファイルが安定します。

サイズA5-Sブルー材質表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率95%再生紙)、とじ具:80%再生ポリプロピレン(分別再利用タイプ)タイプタテ型外形寸法(mm)縦215×横158×背幅18~118エコマーク認定認定収納枚数1000枚穴数2穴間隔(mm)80アズワン品番65-0389-32グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 222

商品説明動画

【PLUS】背幅伸縮ファイル セノバス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする