FL-023SH(89138) 背幅伸縮フラット セノバス つづりひも PLUS(プラス)[文具] 31517027

FL-023SH(89138) 背幅伸縮フラット セノバス つづりひも PLUS(プラス)[文具] 31517027
FL-023SH(89138) 背幅伸縮フラット セノバス つづりひも PLUS(プラス)[文具] 31517027
FL-023SH(89138) 背幅伸縮フラット セノバス つづりひも PLUS(プラス)[文具] 31517027
FL-023SH(89138) 背幅伸縮フラット セノバス つづりひも PLUS(プラス)[文具] 31517027
FL-023SH(89138) 背幅伸縮フラット セノバス つづりひも PLUS(プラス)[文具] 31517027
FL-023SH(89138) 背幅伸縮フラット セノバス つづりひも PLUS(プラス)[文具] 31517027
FL-023SH(89138) 背幅伸縮フラット セノバス つづりひも PLUS(プラス)[文具] 31517027
FL-023SH(89138) 背幅伸縮フラット セノバス つづりひも PLUS(プラス)[文具] 31517027
FL-023SH(89138) 背幅伸縮フラット セノバス つづりひも PLUS(プラス)[文具] 31517027

背幅伸縮フラット セノバス つづりひも

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブルー
内容量1冊注文コード31517027品番FL-023SH(89138)
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

本体(別売り)の再利用時の保存用に便利なフラットファイル セノバスの替え表紙。
表紙は付属のつづりひもを通すことで保存用の板目表紙のかわりとして再利用できます。
背幅がのびて、たっぷり1000枚収納・最大とじ厚10cm。
量に合わせて背幅を調節。書類量に対して最適な厚さで使用できるので、保管スペースの効率化が図れます。

サイズA4-Sブルー付属品つづりひも(70cm)タイプタテ型外形寸法(mm)縦302×横220×背幅18~118エコマーク認定認定収納枚数1000枚穴数2穴間隔(mm)80材質(表紙)ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 222
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする