曜日別特売
FL-009TU(77194) とじ込表紙 PLUS(プラス)[文具] 31517675

FL-009TU(77194) とじ込表紙 PLUS(プラス)[文具] 31517675
FL-009TU(77194) とじ込表紙 PLUS(プラス)[文具] 31517675
FL-009TU(77194) とじ込表紙 PLUS(プラス)[文具] 31517675
FL-009TU(77194) とじ込表紙 PLUS(プラス)[文具] 31517675
FL-009TU(77194) とじ込表紙 PLUS(プラス)[文具] 31517675
FL-009TU(77194) とじ込表紙 PLUS(プラス)[文具] 31517675

とじ込表紙

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1組サイズB5-S材質(表紙)芯材:古紙パルプ配合率100%再生紙、外装:背布、表紙注文コード31517675品番FL-009TU(77194)
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

伝票や書類に穴を開けてつづり紐で綴じる際に使用するとじ込表紙です。
表紙と紐だけで綴じるので、書類の量は紐が足りる分だけ増やすことが出来ます。つづりひもで厚さは自由に調整できます。
書類を保護するために厚みのある芯材に紙クロスを貼り、更に補強のためにヒンジや穴の部分に布を貼ったつくりです。
古紙パルプ配合率100%再生紙を使用しており、グリーン購入法適合製品です。

サイズB5-Sグリーン購入法適合外形寸法(mm)縦267×横192穴間隔(mm)80材質(表紙)芯材:古紙パルプ配合率100%再生紙、外装:背布、表紙
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-23
用途: 横書き書類のとじ込み用
サービス業

今までは左綴の表紙を使用していたのですが、決裁印を押印する場所が左側にあり、「横に綴ると押印しにくい」という意見があったため、縦(短辺綴じ)の表紙を購入しました。とても頑丈で非常に使いやすいです。

対象商品 : 31517657
2024-03-22
用途: 書類を綴じるとき
株式会社アマタケ農・林・水産業

表紙が固く丈夫です。処分するには、分別がないので楽なとじ込み表紙です。

対象商品 : 31517623
2021-05-21
用途: 地図のカバー
電気・ガス・熱供給・水道業

地図のカバー用に使用しています(正規品のカバーが割高なため)。他のところで購入していましたが終売になってしまいました。以前の有名メーカー商品と遜色ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする