曜日別特売
FL-101RT(82001) P.P.レポートファイルA4 PLUS(プラス)[文具] 31518104

FL-101RT(82001) P.P.レポートファイルA4 PLUS(プラス)[文具] 31518104
FL-101RT(82001) P.P.レポートファイルA4 PLUS(プラス)[文具] 31518104
FL-101RT(82001) P.P.レポートファイルA4 PLUS(プラス)[文具] 31518104
FL-101RT(82001) P.P.レポートファイルA4 PLUS(プラス)[文具] 31518104
FL-101RT(82001) P.P.レポートファイルA4 PLUS(プラス)[文具] 31518104
FL-101RT(82001) P.P.レポートファイルA4 PLUS(プラス)[文具] 31518104

P.P.レポートファイルA4

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ダークグレー
内容量1冊注文コード31518104品番FL-101RT(82001)
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

オシャレに分かりやすく分類・保管。
プレゼンテーションに最適!透明表紙タイプ。
スティックファスナー式ファイル。

サイズA4-Sダークグレー材質表紙:ポリプロピレン(PP)、表:0.2mm(透明)、裏:0.4mm、ファスナー:オレフィン鋼板外形寸法(mm)縦307×横219×背幅15収納枚数120枚穴数2穴間隔(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする