何時もの様に、困った時には迷わず発注することにしています。到着するまで悩まず、欲しい物が来るので安心して待っています。それも中一日位で届きます。
紙押さえは両端2cmづつがギザギザ有りとなっていて好みの分かれるところ。紙押さえ軸は5mmの太さがあり破損の不安なし。芯受け間は63mm、ホルダー内幅は122mmとやや小さめに出来ているのでペーパー幅100mmの「幅狭の安物ペーパー」でもなんとか使用可能。芯受けは完全に90度持ち上がる構造なので内幅ギリギリのペーパーでも大丈夫。(使用可能ペーパー:直径120mm以内、幅100~122mm)
賃貸用住居をリフォームし、トイレットペーパーホルダーも交換しました。価格がリーズナブルで、取付も簡単、紙の補充も問題なく、満足しています。あとは、壊れないで何年持つか、テナントさんからの評価を待ちます。