曜日別特売
GA-NC006 ガオナ 2連トイレットペーパーホルダー 棚付き (ワンタッチ 樹脂製) GAONA(ガオナ) 31518227

 

GA-NC006 ガオナ 2連トイレットペーパーホルダー 棚付き (ワンタッチ 樹脂製) GAONA(ガオナ) 31518227
GA-NC006 ガオナ 2連トイレットペーパーホルダー 棚付き (ワンタッチ 樹脂製) GAONA(ガオナ) 31518227
GA-NC006 ガオナ 2連トイレットペーパーホルダー 棚付き (ワンタッチ 樹脂製) GAONA(ガオナ) 31518227
GA-NC006 ガオナ 2連トイレットペーパーホルダー 棚付き (ワンタッチ 樹脂製) GAONA(ガオナ) 31518227
GA-NC006 ガオナ 2連トイレットペーパーホルダー 棚付き (ワンタッチ 樹脂製) GAONA(ガオナ) 31518227
GA-NC006 ガオナ 2連トイレットペーパーホルダー 棚付き (ワンタッチ 樹脂製) GAONA(ガオナ) 31518227

ガオナ 2連トイレットペーパーホルダー 棚付き (ワンタッチ 樹脂製)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード31518227品番GA-NC006
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

2連式のトイレットペーパーホルダーです。
トイレットペーパーを下から軽く押し上げるだけでセットできます。
同時に2つセットできるので、急に紙がなくなる心配がありません。
小物などが置ける便利な棚付きです。
市販の芯なしペーパー用芯棒を使用すると芯なしペーパーもセットできます。

用途トイレ付属品ビス4本、プラグ4本材質ABS樹脂材質(本体)ABS樹脂耐荷重(kg)5収納数2耐荷重N(kgf)49(5)アズワン品番64-5155-19寸法(幅×奥行×高さ)(mm)324×100×131.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31518227
2024-02-28
用途: 既設TOTO製品が販売していないので代わりに取付
センチュリー鴻上不動産業

既設アルミ板に穴あけ後、取付を行いました。2連式で予備ペーパーの補充ができて良いと思いました。

対象商品 : 31518227
2022-10-30
用途: トイレ
その他業種

2連なので”終わってから紙が無い”って事は無くなりました。
残念なのは紙切れがあまりよくない事。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする